Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Destornillador PZ Con vástago cilíndrico

Destornillador PZ, varilla cilíndrica
DESTORNILLADOR-PZ3X150

Nº de art. 06132333
EAN 4038898275589

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Destornillador PZ Con vástago cilíndrico

Nº de art. 06132333

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Acople cromado cepillado y mango de 2 componentes

Más que lo normal


  • Destornillador PZ con acople cilíndrico robusto, con cromado cepillado para proteger contra la corrosión

  • Encuentre fácilmente el tamaño que busca gracias a la codificación por colores de Würth que aparece en el acople

  • Punta Black Point para el mejor ajuste posible en el tornillo

  • Punta acabada según la norma ISO 8764-PZ para destornilladores PZ

  • Cumple la norma DIN 5262


Para un manejo óptimo


  • Trabajo sin cansancio con el mango de 2 componentes, que tiene un alma blanda y una superficie blanda y antideslizante

  • La zona de giro rápido y el material duro de la parte inferior del mango permiten un giro rápido usando los dedos índice y pulgar una vez que el tornillo se ha aflojado

  • Encuentre el producto de forma rápida y sencilla con el símbolo del acople y el tamaño estampados en el margo
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tamaño de la punta

PZ3

Longitud de hoja (A)

150 mm

Longitud del mango (B)

114 mm

Anchura de la empuñadura (C)

38 mm